Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION Constante 24 V 150 W IP66 - 239975

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 6250...6250 mA

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075239975

Réf. Sonepar

07074523997

Réf. Fournisseur

239975

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

6250...6250 mA

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP66

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

219 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

38 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 150 W IP66 220 - 240V 50000h - Garantie 5ans