Mavil - CC 50 BFR60 EZ - MV50430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
50 mmforme de profilé:
forme en Utraitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé et revêtuSpécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612002068
Réf. Sonepar
00048132605
Réf. Fournisseur
MV50430
Marque
Mavil
largeur:
50 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
matériau:
acier
longueur:
3000 mm
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non