10000 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
Article en stock standard
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
Article en stock standard
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: clé
Article en stock standard
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
Article en stock standard
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
Article en stock standard
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: horizontal et vertical
Article en stock standard
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
Article en stock standard
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
Article en stock standard
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: autre
Article en stock standard
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
Article en stock standard
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
Article en stock standard
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
Article en stock standard
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
Article en stock standard
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
Article en stock standard
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
Article en stock standard
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
Article en stock standard
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
Article en stock standard
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
Article en stock standard
forme: ovale
mode de pose: encastré
profondeur intérieure: 39 mm
Article en stock standard
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
Article en stock standard
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 4
couleur: blanc
Article en stock standard
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
Article en stock standard
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bascule/rocker
Article en stock standard
type de lentille: rond
matériau: plastique
diamètre de trou: 53.2 mm
Article en stock standard


















































