Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
exécution raccord côté installation
nombre de points de chargement
puissance max. par point de chargement
mode de pose
indice de protection (IP)
puissance de raccordement nominale
Bornes de charge type AC
89 produits
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 66 kW
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: montage mural
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 44 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 2
mode de pose: fixation sur sol
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 11 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: montage mural
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: fixation sur sol
Copie
Copie
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 44 kW
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 2
mode de pose: fixation sur sol
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: montage mural
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: fixation sur sol
exécution raccord côté installation: triphasé
mode de pose: montage mural
indice de protection (IP): IP44
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: montage mural
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: fixation sur sol
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
mode de pose: montage mural
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 2
mode de pose: fixation sur sol