10000 produits
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 4
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 4
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 400 A
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: A
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 3
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: A
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1











































