Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs
section nominale du conducteur
classe du conducteur
couleur de gaine
Tension nominale U0
matériau de la gaine
Câble de Réseau
826 produits
matériau conducteur: aluminium
nombre de conducteurs: 4
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau conducteur: aluminium
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau conducteur: aluminium
nombre de conducteurs: 2
section nominale du conducteur: 25 mm²
section nominale du conducteur: 10 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
matériau conducteur: aluminium
nombre de conducteurs: 4
section nominale du conducteur: 16 mm²
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 4 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 150 mm²
nombre de conducteurs: 3
section nominale du conducteur: 70 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 1 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs: 3
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 35 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 10 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 4 mm²
matériau de la gaine: caoutchouc
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: caoutchouc
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 10 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 35 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive