Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale du conducteur
matériau de la gaine
classe du conducteur
nombre de conducteurs
Tension nominale U0
matériau conducteur
couleur de gaine
marquage du conducteur
résistance du conducteur à 20 °C
surface du conducteur
géométrie du câble
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
avec conducteur de protection
sans halogène selon EN 60754-1/2
isolation des fils
Câble de Réseau MT et HTA
766 produits
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: caoutchouc
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 50 mm²
nombre de conducteurs: 1
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 4 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 150 mm²
nombre de conducteurs: 3
section nominale du conducteur: 1 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs: 3
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 35 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 10 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 4 mm²
matériau de la gaine: caoutchouc
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: caoutchouc
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur: 10 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 35 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 1
classe du conducteur: classe 1 - âme massive