La maison simplement connectée

La maison simplement connectée

Les solutions Legrand pour gérer et contrôler son logement simplement

Efficacité énergétique avec la maison simplement connectée Legrand

 

Face à la hausse des prix de l’énergie et aux exigences de la RE2020, les solutions connectées deviennent incontournables pour optimiser la consommation dans l’habitat. Legrand propose des équipements simples à installer, efficaces et accessibles, qui permettent de réduire durablement la facture énergétique tout en améliorant le confort au quotidien.

Les solutions connectées par pièce

Drivia, Céliane, Dooxie et Mosaic with Netatmo : les solutions connectées Legrand | Sonepar

L’application Home+ Control pour tout gérer

 

L’application Home + Control est le cœur du pilotage des équipements connectés Legrand et Netatmo. Elle permet de programmer des scénarios, suivre les consommations en temps réel et contrôler à distance chauffage, volets, éclairage ou encore recharge de véhicule. Intuitive et évolutive, elle s’adapte aux habitudes de vie pour maximiser les économies d’énergie sans compromis sur le confort.

Application Home+ Control disponible sur l'App store et Google play

L’appareillage connecté avec Céliane with Netatmo

 

La gamme Céliane with Netatmo transforme une installation électrique classique en un véritable système domotique, sans nécessiter de travaux complexes. Grâce à ses interrupteurs, prises et commandes intelligentes, elle permet de piloter facilement l’éclairage, les volets roulants et les appareils électriques. Le tout se contrôle à distance via l’application Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux compatibles. C’est une solution idéale pour moderniser son logement, améliorer le confort au quotidien et optimiser sa consommation énergétique, que ce soit en rénovation ou dans le neuf.

L'appareillage Céliane with Netatmo de Legrand

Tableau électrique connecté avec Drivia with Netatmo

 

Drivia with Netatmo intègre des modules connectés directement dans le tableau électrique, offrant une solution intégrée et performante pour piloter les équipements énergivores du logement. Grâce au contacteur connecté, il est possible de programmer le fonctionnement d’appareils comme le chauffe-eau, la pompe de piscine ou la borne de recharge pour véhicule électrique, en tenant compte des heures creuses ou des pics de production solaire. Le délesteur, quant à lui, permet d’éviter les surcharges en coupant automatiquement les appareils les plus gourmands selon un ordre de priorité défini. Ces dispositifs, pilotables via l’application Home + Control, permettent une gestion énergétique fine, contribuant à alléger la facture tout en améliorant le confort et la conformité aux exigences de la RE2020.

Drivia with Netatmo, les produits pour gérer et mesurer la consommation d'énergie

Gestion du chauffage avec Netatmo

 

Les thermostats et vannes thermostatiques intelligents Netatmo permettent un pilotage précis et individualisé du chauffage dans chaque pièce du logement. Ils s’adaptent automatiquement aux habitudes de vie des occupants, aux horaires et aux conditions météorologiques extérieures pour maintenir une température idéale tout en limitant les gaspillages. Grâce à l’application Home + Control, les utilisateurs peuvent créer des plannings personnalisés, suivre leur consommation en temps réel et ajuster les réglages à distance. Une solution efficace pour conjuguer confort thermique, économies d’énergie et conformité aux exigences de la RE2020.

Solutions de chauffage Netatmo et contrôle à distance

Logement sécurisé avec Netatmo

 

Les caméras intelligentes Netatmo assurent une surveillance complète et proactive du domicile, en intérieur comme en extérieur. Elles détectent les mouvements suspects, reconnaissent les visages familiers et envoient des alertes instantanées sur smartphone, permettant une réaction rapide en cas d’intrusion. Grâce à leur fonctionnement sans abonnement, elles offrent une sécurité renforcée sans frais récurrents. Leur intégration fluide dans l’écosystème Home + Control permet de les associer à d’autres équipements connectés pour créer des scénarios de sécurité personnalisés, renforçant ainsi la tranquillité d’esprit des occupants.

Caméra d'intérieur Netatmo

Contrôle d’accès avec Bticino

 

Les portiers connectés Bticino permettent de gérer les accès au domicile en toute simplicité, même à distance, depuis un smartphone ou une tablette. Grâce à la visualisation en direct, à la communication bidirectionnelle et à l’ouverture de porte à distance, vos clients peuvent interagir avec leurs visiteurs, qu’ils soient chez eux ou non. Cette solution est idéale pour accueillir un livreur, un proche ou un professionnel sans avoir à se déplacer. Elle renforce la sécurité de l’entrée tout en s’intégrant parfaitement à l’écosystème domotique de la maison connectée.

Portier d'accueil Bticino

Recharge de véhicule électrique

 

L’offre Green’Up de Legrand propose une gamme complète de prises renforcées et de bornes de recharge pour véhicules électriques, conçues pour répondre à tous les besoins, que ce soit en maison individuelle ou en habitat collectif. Faciles à installer, elles assurent une recharge sécurisée, rapide et conforme aux normes en vigueur. Grâce à leur compatibilité avec l’application Home + Control, elles peuvent être pilotées à distance, programmées selon les heures creuses et intégrées dans une gestion énergétique globale du logement. Une solution idéale pour accompagner la transition vers la mobilité électrique tout en maîtrisant sa consommation.

Bornes et prise connectées Green'up pour recharge de véhicule électrique & hybride