En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
Câblage structuré LCS³

Câblage structuré LCS³

Câblage structuré LCS³

Solutions cuivre et fibre optique

Une offre complète et made in France pour créer la performance !

Le développement croissant des solutions connectées, la multiplication des réseaux et la transmission des datas nécessitent des infrastructures numériques performantes et fiables. La gamme LCS3 de Legrand propose des solutions VDI cuivre et fibre optique adaptées à tous les chantiers. Une gamme qui garantie la performance du réseau de vos clients et qui assure une mise en œuvre et une maintenance facilitée.

Prises RJ 45 Mosaic

Les prises RJ 45 sont des prises informatiques qui permettent la connexion et les transmissions haut débit. Elles disposent de connecteurs à connexion rapide pour une mise en œuvre facile. Les prises RJ 45 sont disponibles de la catégorie 5e à la catégorie 6a, en version un ou deux modules, installation en encastré et en saillie. Elles sont également disponibles avec un blindage en métal, pour encore plus de sécurité. À noter : les prises installation saillie, disposent de connecteurs comportant des bornes autodénudantes.

Connecteurs RJ 45

Pour équiper les panneaux de brassage droits ou en angle, les connecteurs RJ 45 haute densité sont disponibles de la catégorie 5e à la catégorie 8 en lot de 6.  Ils se connectent rapidement sans outils et facilement grâce aux repérages T568A et T568B avec des codes couleurs. Ils s’installent dans un panneau en angle, dans une caissette pour panneau droit ou bien dans une boîte de distribution de zone à équiper. 

Panneaux de brassage droits équipés ou à équiper

Les panneaux droits 19 pouces 1U permettent de réaliser le câblage VDI d’une infrastructure, en neuf ou en rénovation, pour du petit ou du grand tertiaire.

Ils sont disponibles en version avec des cassettes nues qui sont à équiper de connecteurs catégorie 5e à catégorie 8, ou bien équipés de 24 connecteurs RJ45 FTP ou STP.

Des guides câbles situés à l’arrière permettent le maintien des câbles lors de la maintenance. Le système Soluclip permet une fixation sans vis et rapide sur les montants des coffrets. 

Pack tertiaire de proximité Linkeo

Facile et rapide à installer grâce au système Soluclip sans outils, ce pack spécial tertiaire comporte : 

  • 6 connecteurs RJ45 LCS3 cat.6 F/UTP
  • 1 panneau de brassage 10" pour recevoir à partir de 6 liens RJ45
  • 1 PDU 4 prises

Baies et coffrets

Linkeo, baies et coffrets destinés aux infrastructures de câblages VDI, permettant un câblage sécurisé. Ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés permettant de répondre à tous les besoins des chantiers.

Baies Linkeo :

D'une charge admissible de 400 kg, ces armoires 19'', IP20 -IK08, sont équipées d’une porte avant réversible en verre de sécurité sérigraphié, de 2 montants 19'' réglables en profondeur.

Elles sont associables, leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables.et les 4 faces sont condamnables par serrure à clé. De couleur gris anthracite RAL7016.

Coffrets Linkeo

Muraux, fixes ou pivotants, les coffrets19", IP20 – IK08, sont équipés d'une porte avant réversible en verre de sécurité sérigraphié avec serrure intégrée, de 2 montants 19'' réglables en profondeur et d’ouïes hautes pour la ventilation naturelle. De couleur gris anthracite RAL7016 (existe en version 10'').

Accessoires pour baies et coffrets

  • Les tablettes fixe Linkeo : Pour équiper une baie ou un coffret de 450 mm à 600 mm de profondeur, la tablette fixe Linkeo se fixe en drapeau sur deux montants de 19 pouces. Sa hauteur est de 2U et sa profondeur de 200mm ou 360 mm. Elle peut supporter jusqu’à 15 kg de charge. 

  • Le Panneau passe fils 19 pouces 1U avec un axe permet d’équiper les baies et coffrets. Il est équipé de bracelets guide-câbles. 

  • PDU 19 pouces : Muni de 9 prises 2P+T et d’un cordon d’alimentation de 3m, ce PDU est livré avec des équerres métalliques et se fixe sans vis. Egalement disponible en 10 pouces avec 4 prises 2P+T.

Onduleurs

Découvrez les onduleurs monophasé off-line Keor PDU 19pouces disponibles avec 8 prises IEC ou 8 prises 2P+T avec une protection par fusible. Une puissance nominale 800VA 480W -et une autonomie de 10 à 15 minutes.