Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 16mm² - blanc - 037670


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
16 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060376703
Réf. Sonepar
00001037670
Réf. Fournisseur
037670
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale:
16 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire Section : 16mm² Couleur : blanc Partie active en cuivre électrolytique étamé Conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²