Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 1mm² - rouge - 037663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
1 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
1000 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060376635
Réf. Sonepar
00001037663
Réf. Fournisseur
037663
Marque
Legrand
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand