Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 0,75mm² - bleu - 037662

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²

longueur de gaine:

8 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles18 mm

couleur:

bleu
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesnoir
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 480 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060376628

Réf. Sonepar

00001037662

Réf. Fournisseur

037662

Marque

Legrand

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 0,75mm² - bleu - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023 - 12 bandes de 40 embouts

Les Atouts de l'article:

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bandeSection : 0,75mm² - Couleur : bleuPartie active en cuivre électrolytique étaméNombre d'embouts par bande : 40 - Nombre de bandes : 12Conforme à la norme NF C 63-023

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand