Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 10mm² - brun - 037669

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 10mm² - brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

10 mm²
Voir les options disponibles0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²

longueur de gaine:

12 mm
Voir les options disponibles8 mm
Voir les options disponibles18 mm

couleur:

marron
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesnoir
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060376697

Réf. Sonepar

00001037669

Réf. Fournisseur

037669

Marque

Legrand

section nominale:

10 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 10mm² - brun - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand