Legrand - Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 1,5mm² - noir - 037664

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

1.5 mm²
Voir les options disponibles0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²

longueur de gaine:

8 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles18 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060376642

Réf. Sonepar

00001037664

Réf. Fournisseur

037664

Marque

Legrand

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 1,5mm² - noir - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023 - 25 bandes de 40 embouts

Les Atouts de l'article:

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande Section : 1,5mm² - Couleur : noir Partie active en cuivre électrolytique étamé Nombre d'embouts par bande : 40 - Nombre de bandes : 25 Conforme à la norme NF C 63-023

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²