Nos catégories:
4541 produits
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
section nominale: 50...95 mm²
type: rétrécissable à chaud
diamètre nominal: 12 mm
couleur: gris
diamètre du faisceau: 10...20 mm
modèle: sac
matériau: textile
hauteur: 410 mm
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
couleur: blanc
type: rétrécissable à chaud
couleur de bande: noir
largeur de bande: 24 mm
couleur d'écriture: or
modèle: sac
qualité du matériau: polyester (PET)
hauteur: 380 mm
plage de dénudage diamètre: 50...70 mm
matériau: résine polyuréthane non chargée
contenu: 400 g
adapté à l'acier inoxydable: Oui
longueur totale: 142 mm
diamètre du foret: 11 mm
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
section transversale: 6...300 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
- Copie
- Copie
longueur totale: 125 mm
modèle: poignée en T
dimension du profil: 2 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: matrice uniquement
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
diamètre nominal: 20 mm
matériau: acier
type de fixation: raccordement fileté
diamètre de trou: ISO 63
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
plage de dénudage diamètre: 4.5...10 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
longueur: 30 m
qualité du matériau: acier
domaine d'application: tube d'installation
nombre de niveaux de perçage: 14
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 30 mm