Nos catégories:
5015 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9027 lm
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 14800 lm
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 25
- Copie
- Copie
température d'utilisation: -40...55 °C
garnissage: borne à vis
section de conducteur max.: 6 mm²
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 17000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7900 lm
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...13.1 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: vert
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 3
matériau: autre
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 11.1...20 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 50