Nos catégories:
305 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 14500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
mode de pose: autre
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
hauteur extérieure profilé: 123 mm
épaisseur de paroi: 2 mm
largeur extérieure profilé: 60 mm
réglabilité: rotatif et orientable
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse: LED non interchangeable
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 300 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 20400 lm
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 20 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5600 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: bleu
flux lumineux utile: 600 lm
type de tension: AC
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
accessoire: Oui
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical