Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 3800...3800 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 370...370 lm
flux lumineux de la source: 2850 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 54...80 W
Culot: E40
flux lumineux: 7300...11600 lm
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PGJ19-1
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux: 1620...1620 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 24 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 18 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: W2x4,6d
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 73...73 W
flux lumineux de la source: 20500 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GX9,5
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 21 W
Culot: G5
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 810...810 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 750 lm
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance: 30 W
Culot: câble
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 220...220 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre