Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe hélice 1: 8 W
tension de lampe: 100...240 V
Culot: P28s
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.77...0.77 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 780...780 lm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
source lumineuse fournie: Oui
modèle: guirlande lumineuse
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 1525 mm
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: B22d
flux lumineux: 180...180 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G23
flux lumineux: 600...600 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 680...680 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 115 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 100 lm/W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 145 lm
Culot: W2,5x16q
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 450...450 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 8 lm/W
Culot: E27