Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.45...0.45 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 360...360 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
courant nominal: 2500 mA
tension de lampe: 12...12 V
flux lumineux de la source: 49000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: SFC10-4
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10q
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 67 W
Culot: PKX22S
puissance de la source lumineuse: 1300 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 110 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.58...0.58 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G9
flux lumineux: 240...240 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 110...110 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: E27
flux lumineux: 1850...1850 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
Culot: GU5,3
puissance de la source lumineuse: 100 W
température de couleur: 3000 K
Culot: autre
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: anthracite
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 288...352 lm
flux lumineux de la source: 13600 lm
puissance de la source lumineuse: 90 W
température de couleur: 1800 K
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 423...517 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 160...160 lm