Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 260...260 lm
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
flux lumineux de la source: 1650 lm
Culot: P43t
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: SV8.5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.11...0.11 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 15600 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: G9,5
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G13
flux lumineux: 2200...2200 lm
puissance de la source lumineuse: 175 W
forme de la lampe: autre
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 2050 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
Culot: GX10
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 95 lm
Culot: G4
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.84...0.84 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 2800 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: G5
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre