Nos catégories:
6467 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 134 lm/W
Culot: autre
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G5
flux lumineux: 2100...2100 lm
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 7800 lm
Culot: G8,5
puissance de la lampe par mètre: 9 W
flux lumineux par mètre: 850 lm
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 21 W
Culot: G5
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 320...320 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: autre
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
flux lumineux de la source: 3000 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G10q
puissance de la source lumineuse: 500 W
flux lumineux de la source: 8250 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1300 lm
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G5
longueur: 150 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance de la source lumineuse: 50 W
température de couleur: 2800 K
Culot: autre
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 520...520 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3960 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 510...510 lm
flux lumineux de la source: 3000 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G10q
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.7...1.7 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA9s