Nos catégories:
6467 produits
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1300 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
puissance de la source lumineuse: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 4,6
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 10...10 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 40...40 lm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: vert
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: 2G10
flux lumineux: 2250...2250 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 3100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
puissance de la source lumineuse: 120 W
flux lumineux de la source: 2250 lm
Culot: R7s
courant assigné In: 41 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 4...6 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
flux lumineux de la source: 160 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: E14
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
puissance du système: 55 W
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY15d
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 105...155 W
Culot: E40
flux lumineux: 14300...24000 lm