Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 2800 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 520...520 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 200...200 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 27500 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: G9,5
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: GX24d-1
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E40
puissance de la source lumineuse: 28 W
flux lumineux de la source: 370 lm
Culot: E14
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 30000 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
modèle: clair
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 140 lm/W
Culot: G23
flux lumineux de la source: 6650 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: G5
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: trépied
couleur: jaune
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 600...600 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
type de charge: universel
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 280 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 2250 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3