Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24d-1
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 81 W
flux lumineux utile: 4600 lm
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 215...215 lm
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 1100 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: GX5,3
flux lumineux de la source: 550 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GX5,3
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 11000 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 100...100 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 640...640 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 148 lm/W
Culot: autre
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G9
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 450...450 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
flux lumineux de la source: 3000 lm
puissance de la source lumineuse: 57 W
Culot: GX24q-5 (4 broches)
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G5
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 130 lm/W
Culot: G9
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 60...60 lm