Nos catégories:
6467 produits
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Non
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 180...180 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
flux lumineux de la source: 960 lm
puissance de la source lumineuse: 16 W
Culot: GR10q
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 710...710 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 320...320 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 16000 lm
Culot: E40
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 94 lm/W
Culot: G5
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 27...27 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 30 lm
puissance de la lampe: 2.7...2.7 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 3250 lm
Culot: E14