Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 300 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA20s
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 355...355 lm
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PGJ19-2
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 39.5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
puissance de la source lumineuse: 150 W
température de couleur: 3350 K
Culot: GY5,3
puissance de la source lumineuse: 1500 W
température de couleur: 8000 K
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10500 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 1175 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G11 (4 broches)
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
flux lumineux de la source: 580 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24d
flux lumineux: 1250...1250 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1100 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 94 W
flux lumineux utile: 5990 lm
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: orange
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: BA9s