Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 850 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 3000...3000 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
courant nominal: 0 mA
tension de lampe: 12...12 V
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 18000 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 3000 lm
Culot: PGJ5
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.19...0.19 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 10000 lm
puissance: 40 W
Culot: câble
puissance de la source lumineuse: 25 W
courant nominal: 2080 mA
tension de lampe: 12...12 V
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: P13,5s
puissance de la source lumineuse: 80 W
courant nominal: 6670 mA
tension de lampe: 12...12 V
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 640...640 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
profondeur: 5 mm
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX5,3
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
flux lumineux de la source: 11000 lm
puissance de la source lumineuse: 66 W
température de couleur: 1800 K
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24q-1