Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: G9
flux lumineux: 420...420 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 2150 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX16d
puissance de la source lumineuse: 100 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: G6,35
puissance de la source lumineuse: 250 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: G23
flux lumineux: 340...340 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 500...500 lm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: autre
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: autre
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S14s
flux lumineux: 350...350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
flux lumineux de la source: 570 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: W4,3
puissance de la source lumineuse: 250 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 1500 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d