Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1200...1200 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
Culot: E27
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: rouge
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: chrome
matériau: aluminium
type de fixation: autre
douille: E27
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
type de charge: universel
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
puissance de la lampe: 18.2...18.2 W
Culot: G13
flux lumineux: 3100...3100 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 280...280 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
température de couleur: 0 K
Culot: GU10
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: S14d
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 260...260 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 7000 lm
flux lumineux de la source: 5000 lm
puissance de la source lumineuse: 54 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 1080 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G10 (4 broches)
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 91 lm/W
Culot: G9
flux lumineux de la source: 5100 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: GX6,35
puissance de la lampe: 9.4...9.4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 720...720 lm
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe par mètre: 5 W
couleur de la lumière: autre
indice de protection (IP): IP65