Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.13...0.13 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.16...0.16 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 3.5...3.5 V
puissance de la source lumineuse: 148 W
flux lumineux de la source: 16500 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.55...0.55 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: BLU
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.18...0.18 W
Culot: bout fileté
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la source lumineuse: 52 W
flux lumineux de la source: 815 lm
Culot: E27
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton pousse et tourne
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E12
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 3600 lm
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 6,8G
matériau: céramique
type de fixation: patte de fixation
douille: BA15d
flux lumineux de la source: 325 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 110...110 lm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G5
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 1900 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G13