Nos catégories:
6467 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 15000 h
puissance du système: 7 W
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la source lumineuse: 985 W
flux lumineux de la source: 85000 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5600 lm
Culot: RX7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: E12
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 130 lm
Culot: G4
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.05...0.05 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6580 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: T6.0
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: W2,1x9.5d
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la lampe hélice 1: 2000 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 1540 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre