Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 900 cd
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 26000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 110 W
courant nominal: 4820 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: Midget-grooved
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 2 mA
Culot: BA9s
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 280...280 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G13
flux lumineux: 125...125 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: incolore
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 35...70 W
puissance de la lampe hélice 1: 3 W
tension de lampe: 10...30 V
Culot: BAY15d
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S14s
flux lumineux: 240...240 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
température de couleur: 2700 K
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 2600 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: cuivre