Nos catégories:
6467 produits
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
angle de faisceau: faisceau très extensif Sup. à 80°
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la source lumineuse: 375 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 105 W
flux lumineux de la source: 1900 lm
Culot: BA15d
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 4...13 W
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S14d
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6300 lm
Culot: RX7s
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 2500...2600 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: gris
puissance de la lampe hélice 1: 16 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 69000 lm
puissance de la source lumineuse: 800 W
Culot: G22
puissance de la source lumineuse: 5 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4900 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 340...340 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 175 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27