Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 50 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G13
flux lumineux: 2200...2200 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 80 W
flux lumineux de la source: 1380 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 5.3...5.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 750...750 lm
puissance de la source lumineuse: 22 W
flux lumineux de la source: 1650 lm
Culot: PGJ5
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 5550 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
longueur: 225 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
puissance du système: 15 W
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: B22d
flux lumineux: 550...550 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 77 lm/W
Culot: GU10
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1000...1000 lm
flux lumineux de la source: 4100 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
flux lumineux de la source: 1620 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 840 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: G23 (2 broches)
tension de sortie: 14...25 V
puissance de sortie: 7...7 W
courant de sortie: 240...240 mA
puissance de la lampe: 36...54 W
Culot: E27
flux lumineux: 4800...7800 lm