Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 900...900 lm
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G53
flux lumineux: 529...690 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PK22s
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: G5
poids total: 80 g
indice de protection (IP): IP20
réglage des lumens: continu
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 9000 h
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
flux lumineux de la source: 135000 lm
puissance de la source lumineuse: 5000 W
Culot: G38
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
pas de variation: Non
puissance: 50...50 W
tension de sortie: 11.5...11.5 V
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6500 lm
Culot: G8,5
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 1650 lm
Culot: G8,5
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 22...22 W
Culot: G13
flux lumineux: 2320...2420 lm