Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: borne à vis
flux lumineux: 1500...1500 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: BA20s
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 375...375 lm
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 70...125 W
flux lumineux de la source: 12700 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: E40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 12300 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G53
flux lumineux: 620...620 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 3350 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 2250 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 160 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G12
flux lumineux: 1800...1800 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 11000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 2250 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux de la source: 2370 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 870 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24d-1