Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 12 W
flux lumineux de la source: 276 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 7 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la source lumineuse: 55 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
température de couleur: 8000...8000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux de la source: 1620 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 5440 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8.5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 10...30 W
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 20000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 8500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-flanged