Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 40 W
courant nominal: 1750 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: E5/8
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: Midget-grooved
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
longueur: 3 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 5...5 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2640...2640 lm
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 88 lm/W
Culot: E14
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 110 lm/W
Culot: E27
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la source lumineuse: 22 W
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 8900 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX6,35
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1350 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 3 W
couleur du boîtier/corps: noir
flux lumineux de la source: 4900 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E40
flux lumineux: 3880...3880 lm
flux lumineux de la source: 3000 lm
puissance de la source lumineuse: 49 W
Culot: G5
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: E27
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 600...2000 W
type de charge: universel
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker