Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: S14s
flux lumineux: 640...640 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 1100...1100 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 126 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 34000 lm
Culot: E40
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 830 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5500...5500 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4320 lm
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 23 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 500...500 lm
flux lumineux de la source: 220 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 3500 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...65 W
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: G23 (2 broches)
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 900...900 lm
flux lumineux de la source: 12.5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 6,8G