Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 5000 lm
puissance de la source lumineuse: 54 W
Culot: G5
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Non
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 45 lm
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: E10
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe hélice 1: 100 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PK22s
puissance de la source lumineuse: 75 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: SE (4 broches)
flux lumineux de la source: 2250 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 15 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 3.2 W
tension de lampe: 10...10 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 870 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la lampe hélice 1: 36 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: autre
puissance de la source lumineuse: 200 W
courant nominal: 3400 mA
tension de lampe: 85...85 V
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA20d
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 300...300 lm
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre