Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAU15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.45...0.45 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 105000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: SFC10-4
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 120 mm
puissance de la source lumineuse: 2.61 W
courant nominal: 435 mA
tension de lampe: 6...6 V
flux lumineux de la source: 3050 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 3600 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E10
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27