Nos catégories:
6467 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 250...1000 W
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.36...3.36 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 58 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 19750 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: G9,5
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
puissance de la lampe hélice 1: 65 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: E27
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2560...2560 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 31600 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: bout fileté
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 440...440 lm
puissance de la source lumineuse: 75 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 24...24 V
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 440...440 lm
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6300 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 130...130 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
flux lumineux de la source: 2200 lm
Culot: R7s
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 128 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la lampe hélice 1: 28 W
tension de lampe: 28...28 V
Culot: BA15s
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s