Nos catégories:
6455 produits
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PK22s
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 28...28 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 37 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: G53
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 110 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 30 W
courant nominal: 250 mA
tension de lampe: 120...120 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.78...3.78 W
Culot: W2,1x9.5d
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 50...50 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 130 mm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 130 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 910 lm