Nos catégories:
6455 produits
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G24d
flux lumineux: 970...970 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S14d
flux lumineux: 240...240 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 15...15 W
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 310...330 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 15700 lm
flux lumineux de la source: 3150 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 870 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la source lumineuse: 1000 W
température de couleur: 3100 K
Culot: GX16d
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GX6,35
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 5000 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 3700 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 32000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: W2x4,6d
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2080 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.41...0.41 W
Culot: bout fileté
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: blanc
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir