Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 15 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: BA15d
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
flux lumineux de la source: 3250 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 210...210 lm
flux lumineux de la source: 197 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G4
puissance de la lampe: 11.4...11.4 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 11780 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: G9,5
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
section nominale: 0 mm²
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la source lumineuse: 3 W
Culot: E27
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
puissance de la lampe: 6.2...6.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 460...460 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 510...510 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
flux lumineux de la source: 5400 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
flux lumineux de la source: 37 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non