Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 660...660 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: B22d
flux lumineux: 190...190 lm
matériau: acier
type de fixation: fixation à vis
douille: R7s
puissance de la lampe: 45...45 W
Culot: E27
flux lumineux: 5700...5700 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 290...310 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 13 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 1...40 W
courant de sortie: 100...3300 mA
flux lumineux de la source: 190 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15d
tension nominale: 24 V
couleur de calotte: ambre/ambre jaune
type de courant: AC/DC
pas de variation: Non
puissance: 20...75 W
tension de sortie: 11.5...11.5 V
flux lumineux de la source: 3550 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
source lumineuse fournie: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
tension nominale (Un): 380...400 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 5 W
flux lumineux de la source: 30 lm
Culot: G4
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 130...130 lm
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA20d
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15s