Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1200...1200 lm
flux lumineux de la source: 17000 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 45 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
modèle: dépoli
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 22...42 W
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: LED
Culot: G13
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 6,8G
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...80 W
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: BA9s
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
flux lumineux de la source: 52000 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
Culot: G22
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 180...180 lm
flux lumineux de la source: 1300 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.84...0.84 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 15 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 640 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E14
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P45t