Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 2060 W
flux lumineux de la source: 230000 lm
Culot: K12s-36
flux lumineux de la source: 15 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 110000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: G38
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 28 W
flux lumineux de la source: 370 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 550 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: E27
flux lumineux: 4850...4850 lm
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
diamètre: 35 mm
capacité: 50 µF
longueur: 136 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: GZ4
puissance de la lampe hélice 1: 36 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 11780 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: G9,5
puissance de la lampe hélice 1: 65 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24d-3
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 740...740 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc