Nos catégories:
6467 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: W2x4,6d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 22...22 W
Culot: G13
flux lumineux: 2320...2420 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 94 lm/W
Culot: GX24q-3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: 2G7 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 3500 lm
Culot: R7s
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 155 lm/W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 50 W
intensité lumineuse: 4000 cd
Culot: G53
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 870...870 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 290...290 lm
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
puissance de la source lumineuse: 235 W
courant nominal: 7120 mA
tension de lampe: 33...33 V
flux lumineux de la source: 860 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: GX10
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E27
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1900...1980 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 121 lm/W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 32 W
source lumineuse: autre
Culot: G10q
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.14...1.14 W
Culot: E10